Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie schwarz, 500mm breitx300lfm, 23µ, blickdichtes Material


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Handstretchfolie schwarz, 500mm breitx300lfm, 23µ, blickdichtes Material, ca. 3,47kg Rollengewicht
Handstretchfolie schwarz, 500mm breitx300lfm, 23µ, blickdichtes Material, ca. 3,47kg Rollengewicht
Artikel-Nr.:
     7223-XT7960340
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7960340
EAN/GTIN:
     4063963002630
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Farbige Handstretchfolie - Der ideale Schutz vor Staub, Nässe, Lichteinfall und Diebstahl

  • Für ein neutrales, diskretes Verpacken auf Palette
  • äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuchtigkeit, Lichteinfall usw.
  • Hoher Diebstahlschutz durch blickdichtes Material
  • Optimal auch zum Markieren von Paletten
  • Wirtschaftlicher Materialverbrauch, aus 300 lfm. ergeben sich bis zu 450 Wickelmeter
  • Beidseitig Stretchfolien-Haftung
  • Kerndurchmesser: 50 mm
  • Gewicht / Rolle: ca. 3,47 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
20,82
Länge innen:
300 m
Breite innen:
500 mm
Stärke:
23 µ
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500 x 300m 23 my, bündelfolie schwarz, bündelfolie, Farbige Handstretchfolie, Schwarze Handstretchfolie, Warenschutz, Warensicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
2648
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 14,72*
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 14,97*
9 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 15,51*
5 Tage
60
6
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 9,51*
€ 16,37*
4 Tage
2648
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 16,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Rolle
ab 198 Rollen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Rolle
ab 396 Rollen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Rolle
ab 594 Rollen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Rolle
ab 792 Rollen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,0233* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 88,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.