| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT7800006 Herst.-Nr.: 7800006 EAN/GTIN: 4063963011038 |
| |
|
| | |
| - Stahl-Umreifungsband für absolute Sicherheit bei der Ladungssicherung
- Auch für schwere und scharfkantige Ladungen bestens geeignet
- Niedrige Spannungsrelaxion
- Reissfestigkeit: 6.900 N / 700 kp
- Kerndurchmesser: 300 mm
- Gewicht je Scheibe: 25 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Farbe: | silber | Gewicht VE in KG: | 25 | Qualität: | 700kp | Länge innen: | 400 m | Breite innen: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 3,85* | € 4,76* | | | | | | | | 50 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,39* | € 4,77* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 85,93* | € 206,25* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 100,19* | € 223,59* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 100,14* | € 233,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Kilogramm (ab € 2,0038* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|