| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-7800006 Herst.-Nr.: 7800006 EAN/GTIN: 4056705100053 |
| |
|
| | |
| Stahlband-Scheiben - Absolute Sicherheit bei Schwergut- und Ladungssicherung
- Einzigartige Festigkeit
- Sonderpreise für Großabnehmer
- blanker Stahl in Scheibenwicklung, 16 mm breit, ca. 25 kg pro Scheibe
- Belastung: 6.400 N, 653 kp
Preis je kg Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Material: | Stahl | Qualität: | 700kp |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 16 x0,5 mm, stahl umreifungsband, stahlumreifungsband 16mm, Stahlband, blank, Umreifung, Paletten, Warensicherung, Stahl, Verpackungsband, 7800006, 78.00006, 78.000.06 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 50 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 3,85* | € 4,76* | | | | | | | | | 50 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,39* | € 4,77* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 85,93* | € 206,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 100,19* | € 223,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 100,14* | € 233,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 50 Kilogramm ( entspricht € 238,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|