Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 300x400+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel, 300x400+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite
Luftpolsterbeutel, 300x400+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite
Artikel-Nr.:
     7223-XT7340193
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7340193
EAN/GTIN:
     4063963004405
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
  • Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit
  • Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet
  • Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
  • Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
  • Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut
  • Verschweissbar
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,1
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
400 mm
Höhe innen:
50 mm
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 70µ, pe-beutel, pe-beutel verschweißbar, Bläschen-Beutel, Luftpolster Flachbeutel, Luftpolster mit Selbstklebeverschluss, Selbstklebeverschluss, SK-Verschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 53,64*
€ 75,01*
Lager 7223
25
€ 7,90*
ab € 59,38*
€ 76,30*
9 Tage
25
€ 3,99*
ab € 60,26*
€ 83,66*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,30*
€ 90,797
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 71,24*
€ 84,7756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,82*
€ 81,8958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,78*
€ 75,8982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,38*
€ 70,6622
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2969* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.