Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 300x400+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600803
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340193
EAN/GTIN:
     4063963004405
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit · Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet · Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht · Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite · Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut · Verschweissbar
Weitere Informationen:
Breite innen:
400 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,1
Höhe innen:
50 mm
Länge innen:
300 mm
Material:
LDPE-Folie
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 70µ, pe-beutel, pe-beutel verschweißbar, 73.401.93, 7340193, bläschen-beutel, luftpolster, luftpolster flachbeutel, luftpolster mit selbstklebeverschluss, luftpolsterbeutel, luftpolsterfolienbeutel, polybeutel, selbstklebeverschluss, sk-verschluss, warenschutz, warensicherung, xt7340193
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
€ 7,90*
ab € 53,97*
€ 75,08*
6 Tage
31
Frei Haus
ab € 54,03*
€ 75,19*
Lager 5R7J8
25
€ 3,99*
ab € 60,58*
€ 83,59*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,59*
€ 99,4721
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,47*
€ 98,1393
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 80,91*
€ 96,2829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,95*
€ 91,5705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,16*
€ 84,6804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,88*
€ 81,9672
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,58*
€ 72,0902
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.