Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie Economic, 2-lagig, 1000mm breitx100lfm, 50µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie Economic, 2-lagig, 1000mm breitx100lfm, 50µ
Luftpolsterfolie Economic, 2-lagig, 1000mm breitx100lfm, 50µ
Artikel-Nr.:
     7223-XT7340083
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7340083
EAN/GTIN:
     4063963000933
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter
  • Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
  • Extrem leicht - spart Frachtkosten
  • Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Auch perforiert lieferbar
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 530 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,28
Länge innen:
100 m
Breite innen:
1000 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Lupo, Knallfolie, Luftpolster, Lupo-Folie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 36,87*
€ 51,42*
Lager 7223
224
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,32*
€ 51,53*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 43,40*
€ 52,60*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 41,84*
€ 53,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 42,53*
€ 54,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3232* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.