Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 2-lagig transp.B1000xL100xS50mm Noppen-D10xH4mm transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie Economic, 2-lagig, 1000mm breitx100lfm, 50µ
Luftpolsterfolie Economic, 2-lagig, 1000mm breitx100lfm, 50µ
Artikel-Nr.:
     1498-9185000220
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340083
EAN/GTIN:
     4056705400832
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit · ideal zum Verpacken empfindlicher Güter · verhindert Kratzer und Druckstellen · mehrfach verwendbar · transparent · Rolle à 100 m · Noppendurchmesser 10 mm · Noppenhöhe 4 mm · Rollendurchmesser 530 mm · Kern-Ø 75 mmWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 530mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Breite:
1000 mm
Ausstattung:
Noppen-D10xH4mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
2-lagig
Stärke:
50 µm
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100 lfm 50 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, Luftpolsterfolien, Polsterfolie, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
171
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,23*
€ 51,76*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 41,87*
€ 53,80*
5 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,79*
€ 55,65*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 43,83*
€ 56,39*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 37,32*
€ 56,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,4187* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.