Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, 500mm breitx175lfm, 3mm Stärke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie, 500mm breitx175lfm, 3mm Stärke
Schaumfolie, 500mm breitx175lfm, 3mm Stärke
Artikel-Nr.:
     7223-XT7240066
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7240066
EAN/GTIN:
     4063963009783
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Das weiche und leichte Schutzpolster für empfindliche Produkte

  • Leichte Schutzfolie für Glas, Möbel, technische Geräte, kunstgewerbliche Gegenstände etc.
  • Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
  • Flexibel, weich und leicht zu verarbeiten
  • Wiederverwendbar
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 800 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
4,2
Länge innen:
175 m
Breite innen:
500 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, transpak schaumfolie, packschaum, Warenschutz, Warensicherung, Folie, Schaum
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
23
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 35,33*
€ 61,07*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 35,98*
€ 63,10*
12 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 52,64*
€ 67,27*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 52,34*
€ 67,28*
9 Tage
10
pro Stück
€ 3,99*
ab € 38,98*
€ 67,49*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,07*
€ 72,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,93*
€ 71,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 51,47*
€ 61,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,05*
€ 55,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,52*
€ 50,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,03*
€ 46,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,33*
€ 42,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 175 Meter (ab € 0,20189* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.