Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, 500mm breitx175lfm, 3mm Stärke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie, 500mm breitx175lfm, 3mm Stärke
Schaumfolie, 500mm breitx175lfm, 3mm Stärke
Artikel-Nr.:
     123TP-7240066
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240066
EAN/GTIN:
     4056705004016
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Das weiche und leichte Schutzpolster für empfindliche Produkte

  • Leichte Schutzfolie für Glas, Möbel, technische Geräte, kunstgewerbliche Gegenstände etc.
  • Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
  • Flexibel, weich und leicht zu verarbeiten
  • Wiederverwendbar
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 800 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
4,2
Länge innen:
175 m
Breite innen:
500 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, transpak schaumfolie, packschaum, Warenschutz, Warensicherung, Folie, Schaum, Oberflächenschutz, 7240066, 7.240.066, 72.400.66, pe schaum, Nopafoam
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
pro Stück
€ 7,90*
ab € 35,39*
€ 61,10*
Lager 123
pro Rolle
Frei Haus
ab € 35,87*
€ 63,12*
11 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 67,30*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 52,26*
€ 67,31*
9 Tage
10
pro Stück
€ 3,99*
ab € 38,96*
€ 67,51*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,12*
€ 75,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,91*
€ 73,67
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 52,95*
€ 63,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,43*
€ 57,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,47*
€ 51,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,87*
€ 47,45
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,87*
€ 42,69
pro Rolle
1 Rolle enthält 175 Meter (ab € 0,20498* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.