| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT5529024 Herst.-Nr.: 5529024 EAN/GTIN: 4063963092341 |
| |
|
| | |
| PP-Packband MAXXI Tape, 48mm breitx 200lfm, 45my, transparent Weitere Informationen: | | Qualität: | 45 my | Farbe:: | transparent | Material: | PP | Länge: | 200 m | Breite: | 48 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,12* | | | | Lager 7223 | | | | 36 | | € 7,90* | ab € 1,93* | € 3,37* | | | | | | 5 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 1,93* | € 3,63* | | | | | 6 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 3,46* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 0,00965* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 121,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|