| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT5529022 Herst.-Nr.: 5529022 EAN/GTIN: 4063963008717 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
- Sehr hohe Reissfestigkeit durch biaxiale Reckung
- Ideal für Recycling-Kartonagen
- Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +130 °C
- Klebkraft: 4,2 N/cm
- Reisskraft: 50 N/cm
- Lösungsmittelfreier Hotmelt-Kleber
Weitere Informationen: | | Material: | PP | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 6,18 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 48 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, PP, Klebeband, Scotch, 3M |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 36 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 1,61* | € 2,88* | | | | | | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,05* | € 3,13* | | | | | 12 Tage | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,54* | € 3,30* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 57,79008* | € 99,74016* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 57,59028* | € 109,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 103,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|