| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT5520804 Herst.-Nr.: 5520804 EAN/GTIN: 4063963009448 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
- Gute Sofort- und Dauerhaftung
- Klebkraft: 2,0 N/cm
- Reisskraft: 43 N/cm
- Naturkautschukkleber
Weitere Informationen: | | Material: | PVC | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 8,4 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 49 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pvc-band, pvc-band transparent, PVC, Klebeband, tesa, 50 µ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 36 | | € 7,90* | ab € 2,20* | € 3,84* | | | | | | 5 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 2,20* | € 4,13* | | | | | 8 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 3,04* | € 4,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,22* | € 7,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03334* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 138,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|