|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7223-XT5520719 Herst.-Nr.: 5520719 EAN/GTIN: 4063963092419 |
| |
|
|  |  |
 | Nassklebeband, braun,, 70mm breitx100lfm, 130 g/q, gitterverstärkt, Planzenleim, für Curby Mini-Taper geeignet Weitere Informationen:  |  | Qualität: | 130 g/m² | Farbe:: | braun | Material: | Papier | Länge innen: | 100 m | Breite innen: | 70 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband braun, papier packband, Braun, 70 mm breit, 100 lfm, 130 g/qm, Gitterverstärkt, Pflanzenleim, Für Curby Mini-Taper geeignet, Nassklebeband 70 mm, 100 lfm Nassklebeband, 130 g/qm Band, Gitterverstärktes Nassklebeband, Pflanzenleim Klebeband, Braun Nassklebeband, Curby Mini-Taper Band, Nassklebeband für Spender, Verstärktes Nassklebeband, 70 mm breites Klebeband, 100 lfm Band, Pflanzenleim Band für Verpackungen, Curby Mini-Taper kompatibles Band, Braun 70 mm Nassklebeband, 130 g/qm Klebeband |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 8 |  | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,52* | € 8,95* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 8 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,21* | € 9,48* |  |  |  | Lager 7223 | |  | | 8 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,05* | € 10,25* |  |  |  |  | | |  | | 8 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,1125* | € 10,3125* |  |  |  | | 99 Tage |  | | 8 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 8,14* | € 10,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7223 |  | Versand: Lager 7223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|