| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT5520633 Herst.-Nr.: 5520633 EAN/GTIN: 4063963092068 |
| |
|
| | |
| PVC-Packband, farbig, 50mm breitx66lfm, 57µ, grün, leise, monta 250, Naturkautschukkleber Weitere Informationen: | | Qualität: | 57 my | Farbe:: | grün | Material: | PVC | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 2,03* | € 3,66* | | | | Lager 7223 | | | | 36 | | € 7,90* | ab € 2,07* | € 3,75* | | | | | | 6 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 2,59* | € 3,81* | | | | | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 2,72* | € 3,99* | | | | | 5 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 2,08* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03137* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|