|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7223-XT5520632 Herst.-Nr.: 5520632 EAN/GTIN: 4063963092051 |
| |
|
|  |  |
 | PVC-Packband, farbig, 50mm breitx66lfm, 57µ, rot, leise, monta 250, Naturkautschukkleber Weitere Informationen:  |  | Qualität: | 57 my | Farbe:: | rot | Material: | PVC | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, paket-klebeband 50 mm, pvc packband, verpackungsklebeband rot, Farbiges Packband, 50 mm breit, 66 lfm, 57 µ Packband, Rot, Leises Packband, Monta 250, Naturkautschukkleber, PVC-Packband 50 mm, Packband 66 lfm, 57 µm dickes Packband, Rotes Packband, Leises Verpackungsband, Monta 250 Packband, Packband mit Naturkautschukkleber, Farbiges PVC-Packband, Leises und starkes Packband, 50 mm breites Packband, PVC-Band für sicheren Verschluss, 66 lfm Packband für Versand, Packband mit 57 µm Stärke |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 36 |  | € 1,00* | ab € 2,57* | € 3,22* |  |  |  | | |  | | 36 |  | Frei Haus | ab € 2,02* | € 3,65* |  |  |  | Lager 7223 | |  | | 36 |  | € 4,90* | ab € 2,10* | € 3,77* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 36 |  | € 5,99* | ab € 3,06* | € 3,92* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 36 |  | Frei Haus | ab € 2,10* | € 3,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03182* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 135,72* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7223 |  | Versand: Lager 7223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|