| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT5520065 Herst.-Nr.: 5520065 EAN/GTIN: 4063963001602 |
| |
|
| | |
| - Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung
- Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
- Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit
- Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Geeignet für Gefahrgutverpackungen
- Klebkraft: 7 N/cm
- Reisskraft: 125 N/cm
Weitere Informationen: | | Material: | PP | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 0,113 | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 19 mm | Stärke: | 125 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 600 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,0191* | € 0,0915* | | | | | 8 Tage | | | 600 | | pro Meter | € 3,99* | ab € 0,0611* | € 0,1126* | | | | Lager 7223 | | | | 12 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 0,96* | € 3,70* | | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,96* | € 3,75* | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,73* | € 4,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0192* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|