Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenpressenband 9 mm, weiß, 500 m, Reißfestigkeit 275 kg, 60 mm-Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Textilband
Textilband
Artikel-Nr.:
     7223-UM60-9
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     UM60-9
EAN/GTIN:
     4056705500549
Suchbegriffe:
Ballenpressenband
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband

Ballenpressenband

9 mm x 500 lfm., 60 mm-Kern, Reißfestigkeit 275 kg

Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Länge:
500 m
Farbe:
weiß
Reißfestigkeit:
275 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, polyester umreifungsband 500m, kunststoff umreifungsband, polyesterband 500 m, textilband umreifungsband, textil-umreifungsband, polyesterband 9 mm breit, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, Kompositband-Umreifung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 62,30*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,20*
€ 66,63*
9 Tage
20
€ 3,99*
ab € 28,22*
€ 70,02*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,56*
€ 71,24*
Frei Haus
ab € 28,14*
€ 71,38*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,63*
€ 79,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 62,62*
€ 74,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 60,20*
€ 71,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,55*
€ 68,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,43*
€ 64,77
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,20*
€ 58,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,0984* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
UM60-10
ab € 42,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.