Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Schmalrollen, 100 mm x 150 m - 20, Kern 140 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie, Schmalrollen, 100 mm x 150 m - 20, Kern 140 mm
PE-Stretchfolie, Schmalrollen, 100 mm x 150 m - 20, Kern 140 mm
Artikel-Nr.:
     7223-ST15-6
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     371202
EAN/GTIN:
     4025648712029
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
PE-Stretchfolie, Schmalrollen, 100 mm x 150 m - 20, transparent, 40 Rollen pro Karton, 38 mm-Kern, 1.200 Rollen pro Palette, Kern 140 mm
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Lauflänge:
150 m
Stärke:
20 µ
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.261,176*
€ 1.355,412*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.261,884*
€ 1.368,108*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.355,412*
€ 1.612,94028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.348,176*
€ 1.604,32944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.310,484*
€ 1.559,47596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.286,952*
€ 1.531,47288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.261,176*
€ 1.500,79944
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Rollen (ab € 1,05098* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.