Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 270 m - 23, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 270 m - 23, transparent
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 270 m - 23, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-ST10-15
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     348600
EAN/GTIN:
     4025648486005
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
PE-Stretchfolie, Handrollen, 500 mm x 270 m - 23, transparent, 6 Rollen pro Karton, 50 mm-Kern, 198 Rollen pro Palette
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Lauflänge:
270 m
Stärke:
23 µ
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
198
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 10,87*
5 Tage
unbekannt
198
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 10,91*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 198 Rollen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Rolle
ab 396 Rollen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Rolle
ab 990 Rollen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Rolle
ab 1980 Rollen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Rolle
ab 99000 Rollen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 198 Rollen
Mindestbestellmenge: 198 Rollen ( entspricht € 2.152,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.