Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Teller, Palmblatt "pure" 15 cm x 15 cm natur "QUADRATO". Material: Palmblatt. Farbe: natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
25 Teller, Palmblatt "pure" 15 cm x 15 cm natur "QUADRATO". Material: Palmblatt. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     7223-PAP89250
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89250
EAN/GTIN:
     4002911802663
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
stabiles Einweg-Geschirr aus Palmblatt - Größe: 15 x 15 cm - ohne chemische Zusätze oder Beschichtung - ansprechende natürliche Optik mit individuellem Charakter - geruchsneutral - wasserdicht und hitzebeständig - geeignet für Tiefkühlung und Backofen - Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar - Einmalgeschirr aus Palmblatt wird aus abgefallenen Palmblättern hergestellt, die getrocknet, gereinigt und unter Hitze in verschiedene Formen gepresst werden . Produktzertifizierungen: - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - kompostierbar nach EN 13432 für Heimkompost
Weitere Informationen:
Material:
Palmblatt
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
20,3 g
Gewicht (Packung):
512,1 g
Gewicht (Karton):
2266 g
Volumen (Karton):
0,0109
Saison:
Ganzjahr
Breite:
15 cm
Tiefe:
15 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Zertifikat:
Keimling
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 8,25*
€ 15,25*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 17,70*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.