Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Teller Palmblatt "pure" eckig 3 cm x 17 cm x 12 cm natur. Material: Palmblatt. Farbe: natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
25 Teller Palmblatt "pure" eckig 3 cm x 17 cm x 12 cm natur. Material: Palmblatt. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     7223-PAP89245
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89245
EAN/GTIN:
     4002911562826
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
stabiles Einweg-Geschirr aus Palmblatt - Größe: 17 x 12 cm - Höhe: 3 cm - ohne chemische Zusätze oder Beschichtung - ansprechende natürliche Optik mit individuellem Charakter - geruchsneutral - wasserdicht und hitzebeständig - geeignet für Tiefkühlung und Backofen - Einmalgeschirr aus Palmblatt wird aus abgefallenen Palmblättern hergestellt, die getrocknet, gereinigt und unter Hitze in verschiedene Formen gepresst werden. Produktzertifizierungen: - kompostierbar nach EN 13432 für Heimkompost
Weitere Informationen:
Material:
Palmblatt
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
15,5 g
Gewicht (Packung):
393 g
Gewicht (Karton):
1868 g
Volumen (Karton):
0,0148
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
3 cm
Breite:
17 cm
Tiefe:
12 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Form:
eckig
Zertifikat:
DIN geprüft - gartenkompostierbar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 9,54*
€ 17,11*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 19,53*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3816* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 68,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.