Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm braun. Material: Frischfaser-Karton, BIO-beschichtet. Farbe: braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
50 Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm braun. Material: Frischfaser-Karton, BIO-beschichtet. Farbe: braun
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88949
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88949
EAN/GTIN:
     4002911567548
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Coffee to Go und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein- - Anstelle einer herkömmlichen Kunststoff-Beschichtung besitzen die neuen Becher eine biologisch abbaubare. - Aufgrund der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für Heißgetränke wie bspw. den beliebten "Coffee to Go". - Füllinhalt: 0,1 l - Durchmesser: 6 cm, Höhe: 6 cm - Farbe: braun - Maximal einsetzbar bis 90 °C - passender Deckel: Art.-Nr. 90311 - Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Material:
Frischfaser-Karton, BIO-beschichtet
Farbe:
braun
Gewicht (Stück):
3,6 g
Gewicht (Packung):
184 g
Gewicht (Karton):
4059 g
Volumen (Karton):
0,0275
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
6 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Füllmenge:
0,1 l
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,79*
Lager 7223
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 3,80*
6 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 4,31*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,34*
€ 4,96*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,73*
€ 23,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0428* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88950
ab € 3,30*
Sonstiges
PAPSTAR
88951
ab € 5,21*
Sonstiges
PAPSTAR
89158
ab € 6,34*
Sonstiges
PAPSTAR
88952
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.