Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe 0,5 l Ø 9 cm · 15 cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trinkbecher, Pappe 0,5 l Ø 9 cm · 15 cm braun
Trinkbecher, Pappe 0,5 l Ø 9 cm · 15 cm braun
Trinkbecher, Pappe 0,5 l Ø 9 cm · 15 cm braun
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911471135
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89158
EAN/GTIN:
     4002911471135
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
50 Trinkbecher, Pappe 0,5 l Ø 9 cm · 15 cm braun

Coffee to Go und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein-
Anstelle einer herkömmlichen Kunststoff-Beschichtung besitzen die neuen Becher eine biologisch abbaubare.
Aufgrund der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für Heißgetränke wie bspw. den beliebten "Coffee to Go".

- Füllinhalt: 0,5 l
- Durchmesser: 9 cm, Höhe: 15 cm
- Farbe: braun
- Maximal einsetzbar bis 90 °C
- passender Deckel: Art.-Nr. 85221, 88011, 87935, 88428
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Höhe:
15 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
15
Material:
Frischfaser-Karton, PLA beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
62
Breite der Einzelpackung:
9,5
Tiefe der Einzelpackung:
9,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
757,8
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88950
ab € 3,30*
Sonstiges
PAPSTAR
88951
ab € 5,26*
Sonstiges
PAPSTAR
88949
ab € 2,15*
Sonstiges
PAPSTAR
88952
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.