Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Cocktail-Stampfer, Holz "pure" 17 cm natur "Moon". Material: Holz. Farbe: natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
50 Cocktail-Stampfer, Holz "pure" 17 cm natur "Moon". Material: Holz. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88729
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88729
EAN/GTIN:
     4002911887295
Cocktail-Stampfer aus nachwachsenden Rohstoffen - Länge: 17 cm - sehr stabile Qualität - geschmacksneutral - Material: Holz.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
3,3 g
Gewicht (Packung):
204,2 g
Gewicht (Karton):
2440 g
Volumen (Karton):
0,0218
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
17 cm
Art der Verpackung:
Faltschachtel
Dekor:
Moon
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,08*
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,90*
€ 7,22*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 8,26*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,078* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 72,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.