Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Cocktail-Stampfer, Holz "pure" 17 cm natur "Moon". Material: Holz. Farbe: natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
50 Cocktail-Stampfer, Holz "pure" 17 cm natur "Moon". Material: Holz. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88729
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88729
EAN/GTIN:
     4002911887295
Cocktail-Stampfer aus nachwachsenden Rohstoffen - Länge: 17 cm - sehr stabile Qualität - geschmacksneutral - Material: Holz.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
3,3 g
Gewicht (Packung):
204,2 g
Gewicht (Karton):
2440 g
Volumen (Karton):
0,0218
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
17 cm
Art der Verpackung:
Faltschachtel
Dekor:
Moon
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,04*
8 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,90*
€ 7,17*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 8,17*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0792* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 81,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.