Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocktail-Stampfer, Holz "pure" 17 cm natur "Moon"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Cocktail-Stampfer, Holz "pure" 17 cm natur "Moon"
Cocktail-Stampfer, Holz "pure" 17 cm natur "Moon"
Cocktail-Stampfer, Holz "pure" 17 cm natur "Moon"
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911615652
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88729
EAN/GTIN:
     4002911615652
50 Cocktail-Stampfer, Holz "pure" 17 cm natur "Moon"

Cocktail-Stampfer aus nachwachsenden Rohstoffen

- Länge: 17 cm
- sehr stabile Qualität
- geschmacksneutral
- Material: Holz

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
17 cm
Gewicht:
3,3
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
12
Tiefe der Einzelpackung:
7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
204,2
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1068* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.