Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Trays, Palmblatt "pure" 2-geteilt 400 ml 5,5 cm x 17,5 cm x 25,5 cm mit Deckel und Banderole. Material: Palmblatt. Farbe: natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
10 Trays, Palmblatt "pure" 2-geteilt 400 ml 5,5 cm x 17,5 cm x 25,5 cm mit Deckel und Banderole. Material: Palmblatt. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88539
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88539
EAN/GTIN:
     4002911585344
Suchbegriffe:
Einweg-Box
Einweg-Lunchbox
Einwegbox
Einweglunchbox
stabiles ToGo-Geschirr aus Palmblatt - Schale: 16 x 23,5 cm - 2-geteilt, Höhe: 4,5 cm - Deckel: 18,5 x 26 cm - inkl. Banderole zum Verschließen - ohne chemische Zusätze oder Beschichtung - ansprechende natürliche Optik mit individuellem Charakter - geruchsneutral - wasserdicht und hitzebeständig - geeignet für Tiefkühlung und Backofen - Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar - Einmalgeschirr aus Palmblatt wird aus abgefallenen Palmblättern hergestellt, die getrocknet, gereinigt und unter Hitze in verschiedene Formen gepresst werden . Produktzertifizierungen: - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - kompostierbar nach EN 13432 für Heimkompost
Weitere Informationen:
Material:
Palmblatt
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
92,4 g
Gewicht (Packung):
936 g
Gewicht (Karton):
5659 g
Volumen (Karton):
0,0363
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
5,5 cm
Breite:
17,5 cm
Tiefe:
25,5 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Form:
2-geteilt
Zertifikat:
Keimling
Füllmenge:
400 ml
Weitere Suchbegriffe: Snackbox, papstar snackboxen, einweg box
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 9,48*
€ 16,32*
1
€ 5,50*
ab € 11,84*
€ 17,45*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 18,32*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88536
ab € 8,36*
Sonstiges
PAPSTAR
88538
ab € 9,86*
Sonstiges
PAPSTAR
88537
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.