Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trays, Palmblatt "pure" eckig 500 ml 6,5 cm x 20 cm x 20 cm mit Deckel und Banderole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trays, Palmblatt "pure" eckig 500 ml 6,5 cm x 20 cm x 20 cm mit Deckel und Banderole
Trays, Palmblatt "pure" eckig 500 ml 6,5 cm x 20 cm x 20 cm mit Deckel und Banderole
Trays, Palmblatt "pure" eckig 500 ml 6,5 cm x 20 cm x 20 cm mit Deckel und Banderole
Trays, Palmblatt "pure" eckig 500 ml 6,5 cm x 20 cm x 20 cm mit Deckel und Banderole
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911567616
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88537
EAN/GTIN:
     4002911567616
Suchbegriffe:
Einweg-Box
Einweg-Lunchbox
Einwegbox
Einweglunchbox
10 Trays, Palmblatt "pure" eckig 500 ml 6,5 cm x 20 cm x 20 cm mit Deckel und Banderole

stabiles ToGo-Geschirr aus Palmblatt

Schale: 18 x 18 cm, Höhe: 4 cm
Deckel: 20 x 20 cm
inkl. Banderole zum Verschließen

- ohne chemische Zusätze oder Beschichtung
- ansprechende natürliche Optik mit individuellem Charakter
- geruchsneutral
- wasserdicht und hitzebeständig
- geeignet für Tiefkühlung und Backofen
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Einmalgeschirr aus Palmblatt wird aus abgefallenen Palmblättern hergestellt, die getrocknet, gereinigt und unter Hitze in verschiedene Formen gepresst werden

Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- kompostierbar nach EN 13432 für Heimkompost
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Form:
eckig
Höhe:
6,5 cm
Breite:
20 cm
Gewicht:
70,9
Material:
Palmblatt
Höhe der Einzelpackung:
20,7
Breite der Einzelpackung:
20,7
Tiefe der Einzelpackung:
16
Bruttogewicht der Einzelpackung:
721,7
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
Keimling DIN geprüft - gartenkompostierbar | DIN geprüft - gartenkompostierbar
Weitere Suchbegriffe: Snackbox, papstar snackboxen, einweg box
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88539
ab € 9,48*
Sonstiges
PAPSTAR
88536
ab € 8,36*
Sonstiges
PAPSTAR
88538
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.