Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

500 Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm weiss "Lines" inkl. weißer Serviette 40 x 40 cm 2-lag.. Material: Papier. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
500 Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm weiss "Lines" inkl. weißer Serviette 40 x 40 cm 2-lag.. Material: Papier. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88485
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88485
EAN/GTIN:
     4002911376812
Suchbegriffe:
Bestecktasche
Serviettentasche
bestecktasche weiß
bestecktasche
Bestecktasche aus Papier mit weißer Bistro Serviette im aufgefaltetem Format von 40 x 40 cm. Die Bestecktasche schützt das Besteck und die Serviette hygienisch vor Schmutz. ( Besteck im Lieferumfang nicht enthalten ) - Maße: 23,5 x 7,3 cm - Farbe: weiß - mit Abdecklasche. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
10,3 g
Gewicht (Packung):
5800 g
Gewicht (Karton):
5800 g
Volumen (Karton):
0,0416
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
23,5 cm
Breite:
7,3 cm
Material 2:
Tissue
Art der Verpackung:
Standardkarton
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Dekor:
Lines
Weitere Suchbegriffe: 1-pack bestecktaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
40
Frei Haus
ab € 54,65*
€ 74,07*
10 Tage
100
€ 4,95*
ab € 69,83*
€ 91,20*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,09*
€ 127,30*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,88*
€ 136,87*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,30*
€ 151,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,33*
€ 139,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,53*
€ 126,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,16*
€ 119,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,09*
€ 98,88
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,16618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.