Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm weiss "Lines" inkl. weißer Serviette 40 x 40 cm 2-lag.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm weiss "Lines" inkl. weißer Serviette 40 x 40 cm 2-lag.
Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm weiss "Lines" inkl. weißer Serviette 40 x 40 cm 2-lag.
Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm weiss "Lines" inkl. weißer Serviette 40 x 40 cm 2-lag.
Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm weiss "Lines" inkl. weißer Serviette 40 x 40 cm 2-lag.
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911376812
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88485
EAN/GTIN:
     4002911376812
Suchbegriffe:
Bestecktasche
Serviettentasche
bestecktasche weiß
bestecktasche
500 Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm weiss "Lines" inkl. weißer Serviette 40 x 40 cm 2-lag.

Bestecktasche aus Papier mit weißer Bistro Serviette im aufgefaltetem Format von 40 x 40 cm

Die Bestecktasche schützt das Besteck und die Serviette hygienisch vor Schmutz.

( Besteck im Lieferumfang nicht enthalten )

- Maße: 23,5 x 7,3 cm
- Farbe: weiß
- mit Abdecklasche

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
23,5 cm
Breite:
7,3 cm
Gewicht:
10,3
Material:
Papier
Höhe der Einzelpackung:
26
Breite der Einzelpackung:
38,5
Tiefe der Einzelpackung:
38,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
5800
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Weitere Suchbegriffe: 1-pack bestecktaschen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,41*
€ 87,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,81*
€ 86,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,54*
€ 83,94
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 69,40*
€ 82,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,86*
€ 80,75
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 66,51*
€ 79,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,17*
€ 64,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.