Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7851 Herst.-Nr.: 88485 EAN/GTIN: 4002911376812 |
| |
|
| | |
| 500 Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm weiss "Lines" inkl. weißer Serviette 40 x 40 cm 2-lag. von PAPSTAR Bestecktasche aus Papier mit weißer Bistro Serviette im aufgefaltetem Format von 40 x 40 cm, Die Bestecktasche schützt das Besteck und die Serviette hygienisch vor Schmutz( Besteck im Lieferumfang nicht enthalten ), Maße: 23,5 x 7,3 cm, Farbe: weiß, mit Abdecklasche, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 39 cm | Breite: | 39 cm | Höhe: | 26 cm | Gewicht: | 5.80 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,17* | € 73,41* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 69,47* | € 90,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,84* | € 125,92* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,64* | € 135,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13894* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|