Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Löffel, Holz "pure" 16 cm einzeln verpackt in Papierbeutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88007
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88007
EAN/GTIN:
     4002911897713
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
umweltfreundliches Besteck aus Holz - einzeln verpackt in Papierbeutel - hygienisch und nachhaltig - aus natürlich hellem Birkenholz, daher nicht gebleicht - splitterfrei dank maschineller Politur der Oberfläche ohne Zusätze - stabil und geschmacksneutral
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
2,8 g
Gewicht (Packung):
206,5 g
Gewicht (Karton):
2626 g
Volumen (Karton):
0,0165
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
16 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Weitere Suchbegriffe: Löffel (Einweg), Holzlöffel, Kochlöffel, Kostlöffel, Rührlöffel, Esslöffel, Menülöffel, Suppenlöffel, Tafellöffel, kochlöffel holz, esslöffel, Einweg-Besteck, Einweg-Geschirr, Plastikbesteck, Einmalbesteck, Wegwerf-Besteck
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
44
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,83*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Paket
€ 4,90*
ab € 2,33*
€ 4,84*
4 Tage
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,67*
€ 4,99*
4 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 5,40*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0466* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 48,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.