Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-374-6804 Herst.-Nr.: 88007 EAN/GTIN: 4002911897713 |
| |
|
|  |  |
 | 50 Löffel, Holz "pure" 16 cm einzeln verpackt in Papierbeutel von PAPSTAR umweltfreundliches Besteck aus Holz, einzeln verpackt in Papierbeutel - hygienisch und nachhaltig, aus natürlich hellem Birkenholz, daher nicht gebleicht, splitterfrei dank maschineller Politur der Oberfläche ohne Zusätze , stabil und geschmacksneutral,
Weitere Informationen:  |  | Material: | Holz | Farbe: | beige | Länge: | 18.50 cm | Breite: | 7.40 cm | Höhe: | 28.50 cm | Gewicht: | 0.21 kg | einzeln verpackt: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Löffel (Einweg), Holzlöffel, Kochlöffel, Kostlöffel, Rührlöffel, Esslöffel, Menülöffel, Suppenlöffel, Tafellöffel, kochlöffel holz, esslöffel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,85* | € 3,83* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 10 |  | pro Paket | € 4,90* | ab € 2,33* | € 4,84* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | pro Paket | € 6,99* | ab € 2,67* | € 4,99* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 10 |  | pro Paket | Frei Haus | ab € 2,33* | € 5,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,30* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|