| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-PAP87679 Herst.-Nr.: 87679 EAN/GTIN: 4002911876794 |
| |
|
| | |
| Flaggenpicker / Fahnenpicker aus Holz - "Vichy Karo" - rot-weiß - Länge: 8 cm - Abmessungen der Flagge: 25 x 35 mm - verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube. - Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Farbe: | rot | Gewicht (Stück): | 0,27 g | Gewicht (Packung): | 76,1 g | Gewicht (Karton): | 851 g | Volumen (Karton): | 0,0038 | Saison: | Ganzjahr | Höhe: | 8 cm | Material 2: | Papier | Art der Verpackung: | Papptray mit transp. Haube | Dekor: | Vichy Karo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,13* | € 5,51* | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,82* | € 5,60* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,90* | € 6,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0141* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|