Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200 Deko-Picker 8 cm rot "Vichy Karo". Material: Holz. Farbe: rot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP87679
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87679
EAN/GTIN:
     4002911876794
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße
Flaggenpicker / Fahnenpicker aus Holz - "Vichy Karo" - rot-weiß - Länge: 8 cm - Abmessungen der Flagge: 25 x 35 mm - verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube. -
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
rot
Gewicht (Stück):
0,27 g
Gewicht (Packung):
76,1 g
Gewicht (Karton):
851 g
Volumen (Karton):
0,0038
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
8 cm
Material 2:
Papier
Art der Verpackung:
Papptray mit transp. Haube
Dekor:
Vichy Karo
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
20
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,51*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 5,60*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 6,60*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0145* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.