| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6791 Herst.-Nr.: 87679 EAN/GTIN: 4002911876794 |
| |
|
| | |
| 200 Deko-Picker 8 cm rot "Vichy Karo" von PAPSTAR Flaggenpicker / Fahnenpicker aus Holz, "Vichy Karo" - rot-weiß, Länge: 8 cm, Abmessungen der Flagge: 25 x 35 mm, verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube,
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Farbe: | rot | Länge: | 8 cm | Breite: | 4 cm | Höhe: | 12 cm | Gewicht: | 0.08 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,12* | € 5,52* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,82* | € 5,62* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,91* | € 6,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|