Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40 Fingerfood - Picker 7 cm "Flower". Material: Bambus. Farbe: natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     7223-PAP84668
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84668
EAN/GTIN:
     4002911846681
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
Formschöne Fingerfood-Spieße in rot aus Bambus mit Blume - Länge: 7 cm - verpackt in Folienbeutel mit Header.
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
0,5 g
Gewicht (Packung):
25,2 g
Gewicht (Karton):
457 g
Volumen (Karton):
0,0029
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
7 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Flower
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
71
15
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,28*
Lager 7223
unbekannt
15
€ 7,90*
ab € 1,37*
€ 2,93*
8 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 3,60*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 45000 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,03425* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 43,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.