| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-5295 Herst.-Nr.: 84668 EAN/GTIN: 4002911846681 |
| |
|
| | |
| 40 Fingerfood - Picker 7 cm "Flower" von PAPSTAR Formschöne Fingerfood-Spieße in rot aus Bambus mit Blume, Länge: 7 cm, verpackt in Folienbeutel mit Header,
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 16 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 15 | | € 4,95* | ab € 1,69* | € 2,29* | | | | | | 8 Tage | | | 15 | | € 7,90* | ab € 1,36* | € 2,91* | | | | | 7 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 1,43* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,04225* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen | Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 34,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|