Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40 Fingerfood - Picker 7,5 cm "Mexico". Material: Bambus. Farbe: natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
40 Fingerfood - Picker 7,5 cm "Mexico". Material: Bambus. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     7223-PAP19807
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19807
EAN/GTIN:
     4002911198070
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus "Mexico" - Länge: 7,5 cm - farbenfrohe Deko mit zwei Perlen am oberen Ende - verpackt im Folienbeutel.
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
0,4 g
Gewicht (Packung):
21,3 g
Gewicht (Karton):
369 g
Volumen (Karton):
0,0032
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
7,5 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Mexico
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
93
15
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,65*
Lager 7223
unbekannt
15
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 2,29*
7 Tage
unbekannt
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 2,95*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 9,80*
€ 15,05*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 19,26*
€ 19,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 34,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.