Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2361 Herst.-Nr.: 19807 EAN/GTIN: 4002911198070 |
| |
|
| | |
| 40 Fingerfood - Picker 7,5 cm "Mexico" von PAPSTAR Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus "Mexico", Länge: 7,5 cm, farbenfrohe Deko mit zwei Perlen am oberen Ende, verpackt im Folienbeutel,
Weitere Informationen: | | Material: | Bambus | Länge: | 16 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 1 cm | Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 15 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,11* | € 1,65* | | | | | | 8 Tage | | | 15 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 0,82* | € 2,28* | | | | | 7 Tage | | | 15 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,87* | € 2,97* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 9,82* | € 15,00* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 19,26* | € 19,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,02775* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen | Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 24,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|