Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Luftballons Ø 25 cm "It's a girl". Material: Naturkautschuk. Farbe: rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
12 Luftballons Ø 25 cm "It's a girl". Material: Naturkautschuk. Farbe: rosa
12 Luftballons Ø 25 cm "It's a girl". Material: Naturkautschuk. Farbe: rosa
Artikel-Nr.:
     7223-PAP19344
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19344
EAN/GTIN:
     4002911193440
Suchbegriffe:
Luftballons
Festdekoration
Partydekoration
Partydekorationen
Luftballons "It is a girl" - Durchmesser: 25 cm - Umfang: 80 cm - Geeignet für die Befüllung mit Helium. Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!. - Produktzertifizierungen: - TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Naturkautschuk
Farbe:
rosa
Gewicht (Stück):
2,4 g
Gewicht (Packung):
36,8 g
Gewicht (Karton):
517 g
Volumen (Karton):
0,0026
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
25 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Zertifikat:
TÜV
Dekor:
It's a girl
Weitere Suchbegriffe: papstar luftballons, luftballons
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
12
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,15*
4 Tage
240
12
€ 4,99*
ab € 2,23*
€ 2,23*
Lager 7223
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 3,47*
1
€ 5,50*
ab € 1,59*
€ 3,76*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 41,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.