Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftballons Ø 25 cm "It's a girl"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Luftballons Ø 25 cm "It's a girl"
Luftballons Ø 25 cm "It's a girl"
Luftballons Ø 25 cm "It's a girl"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911293447
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19344
EAN/GTIN:
     4002911293447
Suchbegriffe:
Luftballons
Festdekoration
Partydekoration
Partydekorationen
12 Luftballons Ø 25 cm "It's a girl"

Luftballons "It is a girl"

- Durchmesser: 25 cm
- Umfang: 80 cm
- Geeignet für die Befüllung mit Helium

Achtung!
Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken.
Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten.
Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen.
Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann.
Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!


Produktzertifizierungen:
- TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
2,4
Material:
Naturkautschuk
Höhe der Einzelpackung:
22
Breite der Einzelpackung:
15
Tiefe der Einzelpackung:
1,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
36,8
Professional:
-
Zertifikat:
TÜV
Weitere Suchbegriffe: papstar luftballons, luftballons
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
12
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,15*
Lager 2909
240
12
€ 4,99*
ab € 2,23*
€ 2,23*
8 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 3,47*
1
€ 5,50*
ab € 1,59*
€ 3,76*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 26,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.