Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200 Backförmchen Ø 5 cm · 2,5 cm weiss. Material: Pergamentersatzpapier. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
200 Backförmchen Ø 5 cm · 2,5 cm weiss. Material: Pergamentersatzpapier. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP18794
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18794
EAN/GTIN:
     4002911187944
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Muffin-Form
Backförmchen / Gebäckkapseln - Boden-Durchmesser: 5 cm - Höhe: 2,5 cm - Farbe: weiß - Material: Pergamentersatz-Papier - Backfest bis 220 °C - Fettdicht.
Weitere Informationen:
Material:
Pergamentersatzpapier
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
0,38 g
Gewicht (Packung):
82,3 g
Gewicht (Karton):
2410 g
Volumen (Karton):
0,0186
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
2,5 cm
Durchmesser:
5 cm
Art der Verpackung:
Faltschachtel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
24
24
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,51*
8 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,99*
ab € 1,89*
€ 1,89*
Lager 7223
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 2,56*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,93*
1
€ 5,50*
ab € 1,34*
€ 3,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0069* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 61,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.