Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200 Fingerfood - Picker 9 cm "Steuerrad". Material: Bambus. Farbe: natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
200 Fingerfood - Picker 9 cm "Steuerrad". Material: Bambus. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     7223-PAP16773
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16773
EAN/GTIN:
     4002911167731
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus "Steuerrad" - Länge: 9 cm - verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
0,6 g
Gewicht (Packung):
153,3 g
Gewicht (Karton):
1025 g
Volumen (Karton):
0,0049
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
9 cm
Art der Verpackung:
Papptray mit transp. Haube
Dekor:
Steuerrad
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,18*
€ 10,86*
Lager 7223
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 11,98*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 13,61*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 43,50*
€ 43,50*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 31,91*
€ 44,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 71,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.