Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200 Fingerfood - Picker 9 cm "Steuerrad" von PAPSTAR Formschöne


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
200 Fingerfood - Picker 9 cm "Steuerrad" von PAPSTAR Formschöne
200 Fingerfood - Picker 9 cm "Steuerrad" von PAPSTAR Formschöne
200 Fingerfood - Picker 9 cm "Steuerrad" von PAPSTAR Formschöne
Artikel-Nr.:
     2813-374-2290
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16773
EAN/GTIN:
     4002911167731
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß

200 Fingerfood - Picker 9 cm "Steuerrad" von PAPSTAR
Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus "Steuerrad", Länge: 9 cm, verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Länge:
15 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 10,80*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,68*
€ 11,93*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 13,54*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 45,00*
€ 45,00*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 33,11*
€ 45,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04125* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 64,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.