Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Maxi Lichte Ø 59 mm · 24 mm weiss. Material: Paraffin / Stearin. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
6 Maxi Lichte Ø 59 mm · 24 mm weiss. Material: Paraffin / Stearin. Farbe: weiss
6 Maxi Lichte Ø 59 mm · 24 mm weiss. Material: Paraffin / Stearin. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP15240
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     15240
EAN/GTIN:
     4002911152409
Suchbegriffe:
Jumboteelichter
Teelicht
papstar teelichter
teelicht
Maxi-Teelichte - Durchmesser: 59 mm - Höhe: 24 mm - Brenndauer: ca. 9 Stunden - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Material:
Paraffin / Stearin
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
45 g
Gewicht (Packung):
286,9 g
Gewicht (Karton):
3643 g
Volumen (Karton):
0,0065
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
59 mm
Material 2:
Aluminium
Art der Verpackung:
Papptray folienverschweißt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,28*
Lager 7223
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,78*
€ 3,86*
6 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 4,69*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 30,24*
€ 30,24*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,29667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 46,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.