Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxi Lichte Ø 59 mm · 24 mm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Maxi Lichte Ø 59 mm · 24 mm weiss
Maxi Lichte Ø 59 mm · 24 mm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911252406
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     15240
EAN/GTIN:
     4002911252406
Suchbegriffe:
Jumboteelichter
Teelicht
papstar teelichter
teelicht
6 Maxi Lichte Ø 59 mm · 24 mm weiss

Maxi-Teelichte

- Durchmesser: 59 mm
- Höhe: 24 mm
- Brenndauer: ca. 9 Stunden

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
59 mm
Gewicht:
45
Material:
Paraffin / Stearin
Höhe der Einzelpackung:
17,3
Breite der Einzelpackung:
11,8
Tiefe der Einzelpackung:
2,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
286,9
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,23*
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,78*
€ 3,85*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 4,69*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 30,24*
€ 30,24*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 30,24*
€ 35,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 2,52* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.