Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Maxi Lichte Ø 59 mm · 24 mm weiss von PAPSTAR Maxi-Teelichte, Durchmesser: 59


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
6 Maxi Lichte Ø 59 mm · 24 mm weiss von PAPSTAR Maxi-Teelichte, Durchmesser: 59
6 Maxi Lichte Ø 59 mm · 24 mm weiss von PAPSTAR Maxi-Teelichte, Durchmesser: 59
Artikel-Nr.:
     2813-374-3082
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     15240
EAN/GTIN:
     4002911152409
Suchbegriffe:
Jumboteelichter
Teelicht
papstar teelichter
teelicht

6 Maxi Lichte Ø 59 mm · 24 mm weiss von PAPSTAR
Maxi-Teelichte, Durchmesser: 59 mm, Höhe: 24 mm, Brenndauer: ca. 9 Stunden, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
19 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.29 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,39*
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,13*
€ 3,72*
6 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 5,00*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 30,24*
€ 30,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,39834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 40,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.