Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Deko-Picker 15,5 cm "Feuerwerk". Material: Holz. Farbe: natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
10 Deko-Picker 15,5 cm "Feuerwerk". Material: Holz. Farbe: natur
10 Deko-Picker 15,5 cm "Feuerwerk". Material: Holz. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     7223-PAP14932
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14932
EAN/GTIN:
     4002911149324
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße
Deko-Picker aus Holz "Feuerwerk" - Länge: 15,5 cm - farbig sortiert - ideal als Cocktail- oder Eisdekoration - verpackt im Folienbeutel.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
0,7 g
Gewicht (Packung):
12,9 g
Gewicht (Karton):
354 g
Volumen (Karton):
0,0017
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
15,5 cm
Material 2:
Aluminium
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Feuerwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
24
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,70*
4 Tage
480
24
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 0,80*
Lager 7223
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 0,60*
€ 1,51*
8 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,93*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
ab 72000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 36,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.