Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Deko-Picker 15,5 cm "Feuerwerk" von PAPSTAR Deko-Picker aus Holz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
10 Deko-Picker 15,5 cm "Feuerwerk" von PAPSTAR Deko-Picker aus Holz
10 Deko-Picker 15,5 cm "Feuerwerk" von PAPSTAR Deko-Picker aus Holz
Artikel-Nr.:
     2813-374-999
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14932
EAN/GTIN:
     4002911149324
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße

10 Deko-Picker 15,5 cm "Feuerwerk" von PAPSTAR
Deko-Picker aus Holz "Feuerwerk", Länge: 15,5 cm, farbig sortiert, ideal als Cocktail- oder Eisdekoration, verpackt im Folienbeutel,

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
32 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
24
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,70*
3 Tage
480
24
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 0,80*
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 0,60*
€ 1,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
ab 72000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.